Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL205/FVSL613

  • ERIKS:14072184
  • Hersteller:SUCSFL205/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
68 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
SUC205/FVSL613
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N