Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL205-16/F

  • ERIKS:13595964
  • Hersteller:SUCSFL205-16/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
68 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
SUC205-16/F
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N