Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCSFL204-12/F

  • ERIKS:13595963
  • Hersteller:SUCSFL204-12/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
60 mm
Höhe
113 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
SUC204-12/F
Dynamische Belastung
10900 N
Statische Belastung
5350 N