Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFL209/F

  • ERIKS:13596052
  • Hersteller:SUCPLFL209/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
108 mm
Höhe
189 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
SUC209/F
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
16200 N