CHF 268.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 176 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 144 mm |
Lager | SUC208/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 24800 N |
Statische Belastung | 14300 N |