Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFL208-24/FVSL613

  • ERIKS:14072136
  • Hersteller:SUCPLFL208-24/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
100 mm
Höhe
176 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
SUC208-24/FVSL613
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
14300 N