Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFL207/F

  • ERIKS:13596050
  • Hersteller:SUCPLFL207/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
90 mm
Höhe
164 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
SUC207/F
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
12300 N