CHF 105.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 70 mm |
Höhe | 131 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | SUC205-16/F |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 6300 N |