Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFL204/FVSL613

  • ERIKS:14072125
  • Hersteller:SUCPLFL204/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
65 mm
Höhe
113 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
SUC204/FVSL613
Dynamische Belastung
10900 N
Statische Belastung
5350 N