CHF 134.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 65 mm |
Höhe | 113 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | SUC204-12/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 10900 N |
Statische Belastung | 5350 N |