TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SCJT1 3/8

  • ERIKS:23791283
  • Hersteller:SCJT1 3/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/8 in