TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL215-48

  • ERIKS:14195603
  • Hersteller:UELFL215-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Länge
165 mm
Höhe
275 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
225 mm
Lager
UEL215-48