TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL213-40

  • ERIKS:14195599
  • Hersteller:UELFL213-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
155 mm
Höhe
258 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Lager
UEL213-40