TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL212-36

  • ERIKS:14195596
  • Hersteller:UELFL212-36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
140 mm
Höhe
250 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
202 mm
Lager
UEL212-36