TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL210-31

  • ERIKS:14195589
  • Hersteller:UELFL210-31
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
115 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
UEL210-31