TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL208

  • ERIKS:14195579
  • Hersteller:UELFL208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
UEL208