CHF 40.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 90 mm |
Höhe | 161 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | UEL207-23 |