TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL207-22

  • ERIKS:14195577
  • Hersteller:UELFL207-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
90 mm
Höhe
161 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UEL207-22