TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL205-14

  • ERIKS:14195566
  • Hersteller:UELFL205-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
68 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
UEL205-14