TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL204-12

  • ERIKS:14195564
  • Hersteller:UELFL204-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
60 mm
Höhe
113 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
UEL204-12