TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung UELFL201

  • ERIKS:14195558
  • Hersteller:UELFL201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
60 mm
Höhe
113 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
UEL201