TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GVFTD1

  • ERIKS:24021268
  • Hersteller:100080886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GVFTD
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Temperguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in