TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung GVFTD 5/8

  • ERIKS:13164584
  • Hersteller:GVFTD-5/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GVFTD
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Temperguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
5/8 in