TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FLCT1 1/8

  • ERIKS:13164608
  • Hersteller:FLCT1 1/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
FLCT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/8 in