TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FLCT 35

  • ERIKS:13164611
  • Hersteller:FLCT 35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
FLCT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm