CHF 241.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 260.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TAFNL |
Gehäusetyp | Dreieckig |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 12 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Lager | 22209 |