TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung VFD1

  • ERIKS:13163753
  • Hersteller:VFD1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
VFD
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in