Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFB207-23/F

  • ERIKS:13596084
  • Hersteller:SUCPLFB207-23/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
110 mm
Höhe
91 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
80 mm
Lager
SUC207-23/F
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
12300 N