CHF 202.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLFB |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 94 mm |
Höhe | 81 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 66 mm |
Lager | SUC206/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 16500 N |
Statische Belastung | 9050 N |