Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFB206-20/FVSL613

  • ERIKS:14072121
  • Hersteller:SUCPLFB206-20/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
94 mm
Höhe
81 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
66 mm
Lager
SUC206-20/FVSL613
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N