Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFB205-16/FVSL613

  • ERIKS:14072118
  • Hersteller:SUCPLFB205-16/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
84 mm
Höhe
69 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
56 mm
Lager
SUC205-16/FVSL613
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N