Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFB204/FVSL613

  • ERIKS:14072114
  • Hersteller:SUCPLFB204/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
76 mm
Höhe
60 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
52 mm
Lager
SUC204/FVSL613
Dynamische Belastung
10900 N
Statische Belastung
5350 N