Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLFB204-12/F

  • ERIKS:13596079
  • Hersteller:SUCPLFB204-12/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
76 mm
Höhe
60 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
52 mm
Lager
SUC204-12/F
Dynamische Belastung
10900 N
Statische Belastung
5350 N