Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7410PWSUC1

  • ERIKS:24022935
  • Hersteller:100022533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein