CHF 533.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 576.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 99.5 kN |
Statische Belastung | 56.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |