TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7408W

  • ERIKS:24022932
  • Hersteller:100018506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
99.5 kN
Statische Belastung
56.4 kN
Mit Dichtung
Nein