TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7407W

  • ERIKS:24022930
  • Hersteller:100018535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
79.9 kN
Statische Belastung
42.8 kN
Mit Dichtung
Nein