CHF 415.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 53.3 kN |
Statische Belastung | 25.9 kN |
Mit Dichtung | Nein |