Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7405W

  • ERIKS:24022927
  • Hersteller:100018531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
53.3 kN
Statische Belastung
25.9 kN
Mit Dichtung
Nein