Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7322 BJ

  • ERIKS:14195221
  • Hersteller:7322 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 974.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'053.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
213 kN
Statische Belastung
206.5 kN
Mit Dichtung
Nein