TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7321 BJ

  • ERIKS:14195220
  • Hersteller:7321 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 826.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 893.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
49 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
189.8 kN
Statische Belastung
180.3 kN
Mit Dichtung
Nein