CHF 437.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 147.4 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Mit Dichtung | Nein |