Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7317 BJ

  • ERIKS:14195216
  • Hersteller:7317 BJ;
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
145.4 kN
Statische Belastung
122 kN
Mit Dichtung
Nein