TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7316 BJ

  • ERIKS:14195215
  • Hersteller:7316 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
134.8 kN
Statische Belastung
109.2 kN
Mit Dichtung
Nein