TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7310 BJ

  • ERIKS:14195209
  • Hersteller:7310 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
68.2 kN
Statische Belastung
47.9 kN
Mit Dichtung
Nein