TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7305 BJ

  • ERIKS:14195204
  • Hersteller:7305 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
24.4 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Mit Dichtung
Nein