Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7304 BJ

  • ERIKS:14195203
  • Hersteller:7304 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
17.3 kN
Statische Belastung
9.7 kN
Mit Dichtung
Nein