TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7303WSUC1

  • ERIKS:13162221
  • Hersteller:7303WSUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein