Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7303 BJ

  • ERIKS:14195201
  • Hersteller:7303 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
16 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Mit Dichtung
Nein