TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7302 BJ/CN

  • ERIKS:14195200
  • Hersteller:7302 BJ/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Nein